Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ロールブラシ Gシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
26行
直径(Φmm)
70
注文コード
26341447
品番
YS66GW0
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
行数・直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
白豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
227
行数
26行
直径(Φmm)
70