安全弁付き油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26341457 品番 HF-2R-V
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

セミプロの方でも使える安全弁付きです。
安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
セミプロやアマチュア用。

ストローク(mm)120 高さ(mm)180〜360 ヘッド径(Φmm)25 ねじ(mm)【補助ねじ】60 最低高さH(mm)180 材質 揚力(kN[tf])20(2) アズワン品番64-6732-83 メーカー商品コード202-7248

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする