Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブラックカーボン タイガーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
行数
24行
直径(Φmm)
67
注文コード
26341526
品番
YS-650
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
行数・直径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
静電気防止 髪に「ハリ」「ツヤ」「コシ」のある仕上がりに 天然木と墨との組み合わせによって静電気防止のブラシが実現しました。
材質(毛)
ナイロンピン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
233
行数
24行
直径(Φmm)
67