ブラックカーボン タイガーブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 行数20行 直径(Φmm)60 注文コード26341535 品番YS-580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は行数・直径7種類から選べます 他の種類を見る

静電気防止 髪に「ハリ」「ツヤ」「コシ」のある仕上がりに 天然木と墨との組み合わせによって静電気防止のブラシが実現しました。

材質(毛)ナイロンピン 材質(柄部)天然木 全長(mm)233 行数20行 直径(Φmm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする