ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ノンドリップノズルH NDN-H-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341554
品番
805161/NDN-H-3
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。
グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
接続口径
R1/2
アズワン品番
64-6735-11
危険物の類別
非危険物
接続径
R1/2
メーカー商品コード
811-7164
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000