Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ラスターウッドスタイラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
注文コード
26341605
品番
YS-651
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある木製クッションブラシ。 頭皮まで気持ちよくブラッシング出来る3D球体植毛。 ブラッシング中に手が頭に触れにくい段差ハンドルで操作性抜群です。 髪に抜群のツヤ出し。 まとめ髪にも最適です。
材質(毛)
豚毛・ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
230
行数
13行