Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ラップドラゴン エアベントスタイラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26341614
品番
YS-LAP32
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
材質(毛)
耐熱ピン&帯電防止ピン
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
225
行数
9行
色
カーボンブラック