ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ホース
ヤマダコーポレーションの ブレードホース
ホースSGR-55/2m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341676
品番
695051/SGR-55/2M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オイル用の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
2000
長さ(m)
2
耐圧(MPa)
10.3
接続
R3/8×R3/8
商品番号
811-7242
アズワン品番
64-6739-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000