Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
スタイラーブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26341693
品番
YSBI-T09
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
9行のスタイラー。116個のエアホールがドライヤーの熱を通すので、乾きが早い!超軽量66g
材質(毛)
ポリエステル樹脂
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
222
行数
9行
色
カーボンブラック