ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ホース
ヤマダコーポレーションの ブレードホース
ホースSK/5m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341728
品番
695102/SK/5M
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グリース用の耐油ホースです。
グリース用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
5000
長さ(m)
5
耐圧(MPa)
18
接続
R3/8×R3/8
商品番号
811-7251
アズワン品番
64-6739-92
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000