ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ホースSKR・EPL/1.5m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341737
品番
695062/SKR.EPL/1.5M
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グリース用の耐油ホースです。
グリース用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
1500
口金
【両端】G1/4×G1/4
耐圧(MPa)
34.5
アズワン品番
64-6739-93
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7252
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000