オイル用ハンドバケットボリュームポンプVO-50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26341746 品番880133/VO-50
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。
手動式のポンプでオイルの給油を行います。

材質スチール 容量(L)15 吐出圧力(MPa)5 吐出量(mL/ストローク)24 アズワン品番64-6740-04 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-6997

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする