ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ホースVO-50/1.5m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341755
品番
695055/VO-50/1.5M
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
1500
耐圧(MPa)
10.3
接続
Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番
64-6740-05
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7258
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000