ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ホースVO-50/3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341764
品番
695107/VO-50/3M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
3000
耐圧(MPa)
10.3
接続
Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番
64-6740-06
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7259
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000