ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ホースVO-8/1m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341780
品番
695056/VO-8/1M
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
1000
耐圧(MPa)
13.7
接続
Rc1/4×R1/4
アズワン品番
64-6740-08
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7260
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000