ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
ホースVO-8/3m
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26341789
品番
695599/VO-8/3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
3000
耐圧(MPa)
13.7
接続
Rc1/4×R1/4
アズワン品番
64-6740-09
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7261
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000