左ブレーキなし、右ブレーキ付

200130354 Tango単輪キャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26342708 品番GKR-JG-S75PTE-K
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。
(車輪径Φ75mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。
病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。

ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 質量(g)350 材質(車輪)サーモエラスティックラバー タイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 寸法f(mm)94 許容荷重(N[kgf])686[70] アズワン品番64-6780-14 メーカー商品コード131-4049 車輪タイプ単輪

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする