220017872 LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26342735 品番KB12-LED-BL/WW-1.6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980

埋込深さわずか17mmの棚下灯です。
19mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
発光色が電球色仕様の製品は演色性が高いため、対象物を自然な色で再現します。
ハロゲンライト10W相当の光を出力します。
棚下、ショーケース、カウンター下、洗面化粧台、下駄箱など。

材質ポリエーテルイミド(PEI) 消費電力(W)1.6 外径(Φmm)65 商品番号133-6220 光源色電球色 色(本体)ブラック アズワン品番64-6783-12 明るさ(Lm)77
注意
※分岐ボックスとACアダプタは付属がありません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする