BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の クロウフットレンチ
モンキー型クローンフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26342884
品番
1950MZ-3/8
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。
狭い個所やアクセスしにくい個所に。
幅(mm)
65
寸法(mm)
0〜29
材質/仕上
特殊工具鋼/メッキ仕上
高さ(mm)
14.5
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-6797-89
メーカー商品コード
128-2846