ステンレス製六角棒レンチ 7/32インチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番64-6801-93 注文コード26344020 品番SS325-5
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。

セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)132 首下長(mm)34 アズワン品番64-6801-93 対辺寸法(inch)7/32 メーカー商品コード138-4303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする