缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26344160 品番CZ25
参考基準価格(税別)¥14,860 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

適度に拡散する高圧ミストスプレーです。
倒立噴射も可能です。
ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。
分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。
アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。
大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。
ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。

仕様【加圧ガス】圧縮空気 材質アルミ、ゴム、プラスチック 商品番号189-6862 アズワン品番64-7052-53 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする