デジタル体重計 一体型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26344230 品番DP-7900PWN
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

機能を絞ったシンプルモデルです。
大きく見やすい表示です。
単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現
見やすい角度に首振り自由
安定速度の向上(メーカー比30%向上)
乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源
体重測定に。

セット内容ACアダプタ 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製 電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795〜815 検定検定外品(取引証明以外用) 商品番号124-2349 保護等級IP50準拠 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 計量方式電気抵抗線式ロードセル 消費電力(mW)36 アズワン品番64-7268-72
注意
※使用される都道府県について情報提供頂きます。メーカーより問い合わせ致しますので、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする