天板跳ね上げ式 ホールディングテーブル FRC-750 ホワイト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26344616 品番FRC-750-WH
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

天板跳ね上げ式テーブルです。
操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。
キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。
リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。
会議室、研修室、講義室用に。
省スペース用に。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×720 高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-28 メーカー商品コード159-2365

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする