本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)600
間口(mm)1200
キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
色(天板)ニューグレー
天板厚さ(mm)28
有効幅(mm)【脚間】1082
アズワン品番64-7274-90
メーカー商品コード139-5532