天板跳上式スタックテーブル パネル付 天板色:ニューグレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26344799 品番 HSN-1260P-NG
参考基準価格(税別)¥71,130 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720 材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)600 間口(mm)1200 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)ニューグレー 天板厚さ(mm)28 有効幅(mm)【脚間】1082 アズワン品番64-7274-91 メーカー商品コード137-3406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする