TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル 角脚棚付 900mm×900mm ネオグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26345027
品番
TDS-0990TK NG
参考基準価格(税別)
¥60,520
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
サイズが豊富なシンプルなミーティングテーブルです。
会議室・打合せ・食堂等に。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×700
材質
天板:28mm厚メラミン化粧板 エラストマエッジ巻、桁:16×40スチールパイプ 焼付塗装、脚:角31スチールパイプ メッキ、棚:Φ15.9スチールパイプ 焼付塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
色(天板)
ニューグレー
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-7279-23
メーカー商品コード
139-5545