日腸工業
日腸工業の 事務用品
日腸工業の その他医療事務用品
綿テープ 青 10m TCシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
アズワン品番
64-7655-57
注文コード
26345350
品番
TC1323
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
幅(mm)
3
色
青
長さ(m)
10
アズワン品番
64-7655-57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器