日腸工業
日腸工業の 診察・検査器具
日腸工業の 血液検査
ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26345474
品番
TP1211
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
幅(mm)
2
色
白
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7655-70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器