日腸工業
日腸工業の 診察・検査器具
日腸工業の 血液検査
ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
26345578
品番
TP1511
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
幅(mm)
5
色
白
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7655-80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000