高砂医科工業
高砂医科工業の 鋼製小物
高砂医科工業の 持針器
日腸持針器 前村式 VSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
260
注文コード
26345675
品番
VS260
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持針器に対して直線的に把持で来ます。狭い術野で正面から突き刺すような運針が可能です。
長さ(mm)
260
タイプ
S260
アズワン品番
64-7655-90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000