デジタル手動身長計 ドットコード読み取り方式、カーソル操作バー付 BHシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 お客様組立品 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26345745 品番BH-100-BR
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。
カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。
身長計部分にアナログ目盛付き。
伸縮式手動身長計で移動や収納に便利
見やすい大型ディスプレイです。
USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。
オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。

付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー オプション感熱式プリンターセット(OP-204)、昇降補助手すり(OP-501) 寸法(mm)350×510×1777〜2327 測定範囲身長/75.0〜160.0cm・75.0〜215.0cm(二段階切替) 電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)8.5 測定方法身長/ドットコード読み取り方式 機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音 最小表示単位身長/0.1cm アズワン品番64-7660-99 通信ポートUSB、RS-232C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする