フレアーフォネット ライト No.125Uシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26345806 品番 0125B206
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

持ち運びに便利な軽量アルミ製聴診器。
成人用・小児用のサスペンデッド型の膜面を備えるため、成人も小児もこれ一本で聴診可能。
成人用面は、2WAY仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。
小児用面は、ベル面に変換可能。
回転式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。

付属品ダイアフラム1枚・リング1個・ソフトイヤピース(大)1セット・シーリングチップ(大)1セット・シーリングチップ(小)1セット・カバーリング1個 材質チェストピース・耳管/アルミニウム、ダイアフラム・リング/樹脂、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース/シリコン No.125U ピンク 本体質量(g)約100 全長(cm)約72 アズワン品番64-7664-53 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021125201 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする