日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
防寒フードパーカー ブラック X1660-33シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26345937
品番
X1660-33-4L
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
フード付きの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
77
アズワン品番
64-7673-13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000