テイモー
テイモーの 運搬機器
テイモーの カゴ台車
テイモーの カゴ台車オプション
ハイテナー・イーシー用中間棚 ECシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26345946
品番
EC-865T-IV
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテナー・イーシー用中間棚。
【画像注意事項】
本体画像は代表画像を使用しています。
材質
スチール
色
アイボリー
タイプ
中間棚
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
100
寸法(幅W×長さL)(mm)
850×650
アズワン品番
64-7673-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000