ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの スパナ/レンチその他
インパクトレンチ SPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26345964
品番
SP-7147EXA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量。
ショートボディ。
片手でワンプッシュ、リバースボタン(特許登録済)。
サイレンサー付き。
プロテクトカバー付き。
【用途】
軽自動車、乗用車のタイヤ作業、整備作業など。
差込角(mm)
12.7角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
本体質量(g)
970
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×175×62
ホース継手
1/4"NPT
締付トルク(N・m)
50〜350
普通ボルト径(mm)
16
アズワン品番
64-7673-42
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000