ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの スパナ/レンチその他
インパクトレンチ SPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26345980
品番
SP-1135B
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右切替プッシュスイッチ式。
無段階スロットル。
【用途】
ベンチ作業、エンジン、変速ギヤの修理などのボルト作業全般に。
差込角(mm)
9.5角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
本体質量(g)
1300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
138×160×52
ホース継手
1/4"NPT
締付トルク(N・m)
7〜90
普通ボルト径(mm)
10
アズワン品番
64-7673-43