ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの スパナ/レンチその他
インパクトレンチ SPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26345989
品番
SP-7151AL-V8
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手でワンプッシュ、リバースボタン(特許登録済)。
【用途】
中・大型車のUボルト脱着作業、エンジンの整備、その他全般のヘビーメンテナンスに。
差込角(mm)
19角
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
本体質量(g)
4500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×220×82
ホース継手
3/8"NPT
締付トルク(N・m)
270〜900
普通ボルト径(mm)
25
アズワン品番
64-7673-44