インパクトレンチ SPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26345998 品番SP-7191A-V8
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量。
片手でワンプッシュ、リバースボタン(特許登録済)。
【用途】
トラック・バスなどの大型車両のタイヤ脱着作業、整備作業に。

差込角(mm)25.4角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 本体質量(g)4650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×220×82 ホース継手1/2"NPT 締付トルク(N・m)280〜1100 普通ボルト径(mm)32 アズワン品番64-7673-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする