バーチカルべべラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26346007 品番SP-1251NBV
参考基準価格(税別)¥195,500 販売価格(税込) ¥185,130
販売価格(税別)
168,300

PSPC基準対応。
力の入れやすい120°バーチカルハンドル。
連続作業に適したスロットルスイッチ。
フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。
【用途】
造船所や鉄工所での面取り作業などに。

付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1 質量(g)2800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290 板厚(mm)最小6 溝深さ(mm)最小11 面取能力〜R3.5mm ホース継手1/4"NPT アズワン品番64-7673-46 加工可能穴径(Φmm)最小35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする