ループ電流校正器 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26346174 品番FLUKE-705
参考基準価格(税別)¥125,900 販売価格(税込) ¥137,280
販売価格(税別)
124,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無敵の電圧/電流校正器シリーズ
低価格で使いやすいループ校正器をお探しなら、新しいFLUKE-705ループ校正器が最適です。
ループ校正、メンテナンス、そして修理目的に対する特色に富んだ解決策を提供します。
使いやすい大型ディスプレイと簡単な操作機器
測定値がmAと%での同時表示されるため、手早く簡単に読み値を確認
電流の確度は0.02%
プッシュボタン式による25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
ゼロおよびスパン確認が短時間でできる「スパンチェック」機能
4〜20mA電流出力を自動で連続的に直線可変させることが出来、さらに直線可変のスピードを低速、高速の切り替えが可能なため、バルブの開閉やループ電流試験に便利
DMMを持ち運ばなくてもトランスミッターの電源供給と読み取りが同時にできる24Vの内部ループ電源
0〜20mAまたは4〜20mAの初期設定モード

アズワン品番64-7717-95

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする