ループ電流校正器 FLUKEシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26346190 品番FLUKE-707
参考基準価格(税別)¥152,500 販売価格(税込) ¥166,980
販売価格(税別)
151,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無敵の電圧/電流校正器シリーズ
この多機能な校正器は、押しボタンとノブの両方式特徴を兼ね備えたループ校正器で、次のような機能も持っています。
分解能1μA及び100μA、そして片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
使いやすい大型ディスプレイと簡単な操作機器
測定値がmAと%での同時表示されるため、手早く簡単に読み値を確認
電流の確度は0.015%
250Ω抵抗器と24Vループ電圧を直列に接続するHARTモードによりHART通信に対応
プッシュボタン式による25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
ゼロおよびスパン確認が短時間でできる「スパンチェック」機能
4〜20mA電流出力を自動で連続的に直線可変させることが出来、さらに直線可変のスピードを低速、高速の切り替えが可能なため、バルブの開閉やループ電流試験に便利
DMMを持ち運ばなくてもトランスミッターの電源供給と読み取りが同時にできる24Vの内部ループ電源
0〜20mAまたは4〜20mAの初期設定モード

アズワン品番64-7717-96

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする