三菱電機
40形直付形笠付タイププルスイッチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
32.5
32.5
43
光束(Lm)
5090
5090
6750
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
156.6
156.9
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26346453
品番
MY-H450330S/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
32.5
定格
段調光機能付5~100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5090
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85