ボルト・ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26346734 品番LVD2
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。
CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。
二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。
寿命が100,000時間のLEDライト
90〜600VACを検出
CATIV600V定格
二重感度
青はAC電圧ソースに近いことを示します
赤はソースの場所であることを示します
動作温度0℃から50℃
超高輝度白色LED
単4電池付属

アズワン品番64-7720-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする