電話工事向けテスト・リード・セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26346786 品番TL26A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット
熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟
-80℃〜150℃まで利用可能
マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能
平型の端子用U型先端
ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部
ねじ山/線巻端子用の鋸状歯
細線突刺し用剣山型端子
太線突刺し用の針

最大電流(A)8 アズワン品番64-7720-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする