自動車向けテスト・リード・セット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26346795 品番TL28A
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット
頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉
開口部12.7mm
熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟
-80℃〜150℃まで利用可能
IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A

アズワン品番64-7720-77

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする