三菱電機
Myシリーズ40形 直付形 学校用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力・段調光機能付
注文コード
26347424
品番
MY-X440331/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
消費電力・定格
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
A:93°、B:113°
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
3520
従来光源
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26347424
MY-X440331/N AHTN
18874357
MY-X440431/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン
三菱電機
1セット
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)