曜日別特売

Myシリーズ40形 直付形 学校用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)32.5定格段調光機能付5~100%連続調光形注文コード26347467品番MY-X450331/N ACTZ
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。

電圧(V)AC100~242消費電力(W)32.5定格段調光機能付5~100%連続調光形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4580従来光源FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする