Myシリーズ40形 直付形 学校用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット消費電力(W)32.5定格初期照度補正付連続調光5~100%注文コード26347485品番MY-X450331/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。

電圧(V)AC100~242消費電力(W)32.5定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)5000ビーム角(度)A:93°、B:113°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)29.3演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4580従来光源FHF32形×2灯器具 定格出力相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26347485MY-X450331/N AHZ18874601MY-X450431/NAHZMY-X450331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874601LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする