三菱電機
Myシリーズ40形 直付形 学校用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
消費電力(W)
43
定格
段調光機能付5~100%連続調光形
注文コード
26347519
品番
MY-X470331/N ACTZ
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
43
定格
段調光機能付5~100%連続調光形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
6070
従来光源
FHF32形×2灯器具 高出力相当