Myシリーズ40形 直付形 学校用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)43定格固定出力・段調光機能付注文コード26347528品番MY-X470331/N AHTN
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。

電圧(V)AC100~242消費電力(W)43定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000ビーム角(度)A:93°、B:113°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85定格光束(Lm)6070従来光源FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする